Eriks
METABO

METABO Afkortzaag KS 216 M Lasercut

  • ERIKS:12678157
  • Fabrikant:4007430256539
Image 1
Bijzondere kenmerken
Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand.
Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen.
Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging.
Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter.
Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.
Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig).
Traploos uittrekbare tafelverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig).
Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen.
Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren.
Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdekte zaagsneden.
Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen.
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk.

Standaard meegeleverd
Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
Spaanopvangzak
Hardmetalen zaagblad (40-tands)
2 geïntegreerde tafelverbredingen
Afkortgeleider
Materiaalklem

Technische kenmerken
Afmetingen: 475 x 465 x 285 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°: 120 / 80 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°: 60 / 45 mm
Zaagvermogen 90°/90°: 120 x 60 mm
Zaagvermogen 45°/45°: 80 x 45 mm
Draaischijfinstelling links/rechts: 47 / 47 °
Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
Zaagblad: 216 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%: 1100 W
Opgenomen vermogen S6 20%: 1350 W
Nullasttoerental: 5000 /min
Toerental bij belasting: 3450 /min
Zaagsnelheid: 57 m/s
Gewicht: 9.4 kg
Kabellengte: 2 m
Opslaan in lijst

€ 170,28/ stukexcl. btw

€ 206,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO