Eriks
METABO

METABO Afkortzaag KGSV 72 Xact SYM (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met trekfunctie en symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem (612216000)

  • ERIKS:13228532
  • Fabrikant:4007430296467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unieke, gepatenteerde combinatie van verstekzaag met trekfunctie en precieze plintenzaag met symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem
Tijdbesparend en precies zagen van verstekken zonder rekenen en meten door eenvoudige hoekoverdracht vanaf de verstelbare winkelhaak op het aanslagsysteem
Compacte trekfunctie voor brede werkstukken tot 305 mm: geen ruimte nodig achter de zaag
Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
Dubbellijnlaser voor de exacte weergave van de zaaglijn links en rechts van het zaagblad
Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
Met zaagblad "multi cut" (vlak-/trapeziumtand) voor hoge kwaliteit van de zaagsnede en lange standtijd bv. in laminaat en aluminium profielen
Compacte lichtgewicht met ergonomische draaggrepen, ideaal voor mobiel gebruik
Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

Met:
Hardmetalen zaagblad (60-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Verstelbare winkelhaak, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling
Opslaan in lijst

€ 917,73/ stukexcl. btw

€ 1.110,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO