Eriks
METABO

METABO Afkortzaag KGSV 216 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met trekfunctie (619261000)

  • ERIKS:12687891
  • Fabrikant:4007430256607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
Met zaagblad "multi cut" (vlak-/trapeziumtand) voor hoge kwaliteit van de zaagsnede en lange standtijd bv. in laminaat en aluminium profielen
De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdekte zaagsneden
Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

Met:
Hardmetalen zaagblad (60-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak
Opslaan in lijst

€ 341,55/ stukexcl. btw

€ 413,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO