Eriks
METABO

METABO Accu-zuiger AS 18 L PC Compact 18V; doos; met handmatige filterreiniging (602028850)

  • ERIKS:14251628
  • Fabrikant:4061792197534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handige draagbare accu-zuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen
Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
Slang, buizen en mondstukken worden in de stofzuiger opgeborgen
Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Stretch-zuigslang (Ø 32 mm/0,5 - 2,5 m), 3 zuigbuizen van kunststof, Tussenmof, Vliesfilterzak, Zuigmondstuk (120 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Draagriem, Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm
Opslaan in lijst

€ 157,41/ stukexcl. btw

€ 190,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO