Eriks
METABO

METABO Accu-vetspuit FP 18 LTX 18V; doos (600789850)

  • ERIKS:14451357
  • Fabrikant:4061792223479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte accu-vetspuit met 2 standen en een hoge uitpersdruk (max. 690 bar) voor het mobiele onderhoud van machines en installaties
Door de uit te persen hoeveelheid vooraf met het stelwieltje (10 stappen) in te stellen, kan schoon worden gewerkt
Afhankelijk van de toepassing kan tussen een hoge druk en hoge doorstroomsnelheid worden gekozen
Perfect zich bij het smeren door de LED op de behuizing en nog een LED voor de bevestiging aan het uiteinde van de slang
Schakelaarvergrendeling om ook in continubedrijf gebruikersvriendelijk te werken
3-weg vulling: vetpatroon, jerrycan of rechtstreeks vullen
Geïntegreerd ontluchtingsventiel voor een constante voorgang
Magneet voor de bevestiging op metaal (toebehoren), praktische schouderriem en een lange slang met houder voor flexibele toepassingen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
LED extra licht voor slang, Schouderriem, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO