Eriks
METABO

METABO Accu-ventilator AV 18 18V; doos (606176850)

  • ERIKS:12706793
  • Fabrikant:4007430286918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding
Accu-looptijd van max. 7 uur (bij 5,2 Ah)
Robuuste metalen kooi voor maximale luchtdoorvoer bij minimale wervelingen
Hellende kooi voor flexibele afstelling van de luchtstroom
Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen
Stille werking ook op het hoogste niveau
Stabiel buisframe met rubber noppen voor een stabiele stand
Geïntegreerde montageplaat voorbereid voor statief- en wandmontage
Werking met alle LiPOWER en LiHd schuif-accu-packs met 18 Volt 
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 117,81/ stukexcl. btw

€ 142,55incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO