Eriks
METABO

METABO Accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254 18V 4x8Ah LiHD; Lader ASC 145 Duo (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met onderstel en trolley-functie (613025810)

  • ERIKS:13548060
  • Fabrikant:4007430334930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit
Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
Geïntegreerde afzuiging met stofcycloon voor stofarm werken zonder zonder alleszuiger
Snelle wissel tussen staand en dichtbij de vloer zagen door geïntegreerd, inklapbaar onderstel
Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
Fijn instelbare parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Extra groot steunvlak door uittrekbare tafelverbreding en -verlenging
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Veilig werken door herstartbeveiliging en motorrem voor snelstop van het zaagblad
Splijtwig kan gereedschapsloos worden verzonken i.v.m. transport
MetaLoc-koffer en overige toebehoren compact aan de behuizing te fixeren voor transport en opslag
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands), Onderstel, Rubber banden, Parallelgeleider, Haakse geleider, Tafelverlenging, Tafelverbreding, Duwstok, Stofcycloon, Textielen stofzak, 4 LiHD accupacks (18 V/8,0 Ah), 2 supersnelladers ASC Ultra "AIR COOLED“, Fixatieriem voor MetaLoc, Koffer MetaLoc
Opslaan in lijst

€ 1.781,01/ stukexcl. btw

€ 2.155,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Zaagbladdiameter
254 mm
Nullasttoerental
5000 tr/min
Snijdiepte
87 mm
Zaagbladboring
30 mm
Snijdiepte (45°)
50 mm
Snijdiepte (90°)
87 mm
Hellingshoek
46.5 °