Eriks
METABO

METABO Accu-staaflamp SLA 14.4-18 LED doos (600370000)

  • ERIKS:12570634
  • Fabrikant:4007430242754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht
Compact en handig voor veelzijdig gebruik
Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities
Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
Werking met alle LiPOWER en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt

Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 68,31/ stukexcl. btw

€ 82,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Gewicht
460 g