Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Schroefverbindingen in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische uitschakeling na de eerste slag dat de schroef/moer te vast wordt gedraaid
Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader