Eriks
METABO

METABO Accu-slagschroevendraaier/slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL - 2x 5.5Ah LiHD - lader ASC 145 - koffer

  • ERIKS:13548097
  • Fabrikant:4007430330994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
Terugslagarm werken met extreem hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand

Standaard meegeleverd
Riemhaak
2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)
Lader ASC 145 "AIR COOLED"
Kunststof koffer

Technische kenmerken
Type accu-pack: LiHD
Accuspanning: 18 V
Accucapaciteit: 2 x 5.5 Ah
Max. schroefformaat: M20
Max. nullasttoerental: 0 - 2150 /min
Max. aantal slagen: 4250 /min
Max. koppel: 400 Nm
Max. losdraaikoppel: 620 Nm
Toerental-/koppel-niveaus: 12
Gereedschapopname: Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (met accu-pack): 2.2 kg
Opslaan in lijst

€ 641,52/ stukexcl. btw

€ 776,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. draaimoment
400 Nm
Max. slagaantal
4250
Nullasttoerental
2150 tr/min
Gereedschapopname
1/2" buitenvierkant
Accucapaciteit
5.5 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
2.2 kg