Eriks
METABO

METABO Accu-slagschroevendraaier/slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602205650)

  • ERIKS:12570640
  • Fabrikant:4007430246493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Riemhaak, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/5.2 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. draaimoment
400 Nm
Max. slagaantal
4250
Nullasttoerental
0 - 2150 tr/min
Gereedschapopname
1/2" buitenvierkant
Accucapaciteit
5.2 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
1.9 kg