Eriks
METABO

METABO Accu-slagschroevendraaier/slagmoersleutel SSW 18 LTX 300 BL 18V; doos (602395890)

  • ERIKS:14257816
  • Fabrikant:4007430331892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Riemhaak, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 212,85/ stukexcl. btw

€ 257,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO