Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145