Eriks
METABO

METABO Accu-slagschroevendraaier/slagmoersleutel SSD 18 LTX 200 BL 18V; metaBOX 145 (602396840)

  • ERIKS:13548038
  • Fabrikant:4007430330147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 232,65/ stukexcl. btw

€ 281,51incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. draaimoment
200 Nm
Max. slagaantal
4000
Nullasttoerental
2900 tr/min
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
1.3 kg