Eriks
METABO

METABO Accu-slagschroevendraaier/slagmoersleutel SSD 18 LTX 200 BL 18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602396800)

  • ERIKS:13548103
  • Fabrikant:4007430334992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 523,71/ stukexcl. btw

€ 633,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Serie
SSD 18 LTX 200 BL
Max. draaimoment
200 Nm
Max. slagaantal
4000
Nullasttoerental
2900 tr/min
Accucapaciteit
4 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
1.4 kg