Eriks
METABO

METABO Accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82 18V; metaBOX 340 (602082840)

  • ERIKS:13365909
  • Fabrikant:4007430325075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen
Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte
Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen
Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaaf
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Haakse zaagselafvoeradapter voor gecontroleerde afvoeren van de schaafspaanders
Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk
Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
HM omkeerbare schaafbeitels, Parallelgeleider, Instelmal, Zaagselafvoeradapter, Textielen stofzak, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 266,31/ stukexcl. btw

€ 322,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO