Eriks
METABO

METABO Accu-satineermachine S 18 LTX 115 18V; doos (600154850)

  • ERIKS:12162366
  • Fabrikant:4007430206817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte accu-satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal
Robuuste motor voor lange levensduur
Asvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snelle toebehorenvervanging
Snel en gereedschapsloos verstellen van beschermingsplaat en extra handgreep
Rolopspandoorn met rustige loop en vormgesloten voor een gelijkmatig schuurbeeld
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 499,95/ stukexcl. btw

€ 604,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO