Extreem krachtige accu-reciprozaag voor de zwaarste toepassingen
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het aantal slagen
Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerde balancering voor trillingsreductie
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
Handen vrij in de pauzes, dankzij de praktische stellinghaak
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Reciprozaagblad voor hout en metaal, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader