Eriks
METABO

METABO Accu-reciprozaag SSEP 18 LT 18V; doos (601616850)

  • ERIKS:14606502
  • Fabrikant:4061792250246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unviersele accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Reciprozaagblad voor hout en metaal, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO