Eriks
METABO

METABO Accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact 18V 2x2Ah LiPOWER; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602266500)

  • ERIKS:13228465
  • Fabrikant:4007430311245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Decoupeerzaagblad voor metaal, Reciprozaagblad voor hout en metaal, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/2.0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 327,69/ stukexcl. btw

€ 396,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO