Eriks
METABO

METABO Accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact 18V; metaBOX 145 (602366840)

  • ERIKS:14116204
  • Fabrikant:4061792181298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Reciprozaagblad voor hout en metaal, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO