Bijzondere kenmerken
Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel.
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken.
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking.
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken.
Slank design voor optimale bediening.
Precisiespantang voor zuiver ronddraaien.
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.
Standaard meegeleverd
Koffer MetaLoc
Spantang 6 mm
Rubber beschermkap
Stoffilter
Steeksleutel
Zonder accu / lader
Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Nullasttoerental: 25000 /min
Spanhalsdiameter: 43 mm
Spantangopname: 6 mm
Gewicht (met accu-pack): 2.1 kg