Eriks
METABO

METABO Accu-Power-adapters PA 14.4-18 LED-USB 18V; doos; met 12 V-aansluiting en LED-licht (600288000)

  • ERIKS:12687884
  • Fabrikant:4007430273550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp
Twee snelle USB-aansluitingen voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)
12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas
Helder ledlicht voor dichtbij
Led-Powerlicht geeft de werking aan; automatische uitschakeling na zeven uur
Veilig gebruik door automatische uitschakeling bij oververhitting of kortsluiting
Werking met alle LiPOWER en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 38,61/ stukexcl. btw

€ 46,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO