Eriks
METABO

METABO Accu-platkopslijper WPF 18 LTX 125 18V; doos (613070860)

  • ERIKS:14509999
  • Fabrikant:4007430244680
Image 1
Haakse accu-slijper met extreem platte aandrijfkop voor het werken in scherpe hoeken tot 43°Compacte constructie voor het snel verwijderen van lasslakken, roest of lak in nauwe ruimtes, bijv. van frameconstructiesMoeiteloos werken ook op lasnaden in moeilijke posities door slanke greepPaddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuurRobuuste motor voor lange levensduurZonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaarDraaibare accu-pack om beter te werken op nauwere plaatsenAfneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjesOverbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhittingElektronische zachtaanloopHerstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangenVeel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.comMet:1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Pensleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 377,19/ stukexcl. btw

€ 456,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO