Haakse accu-slijper met extreem platte aandrijfkop voor het werken in scherpe hoeken tot 43°
Compacte constructie voor het snel verwijderen van lasslakken, roest of lak in nauwe ruimtes, bijv. van frameconstructies
Moeiteloos werken ook op lasnaden in moeilijke posities door slanke greep
Robuuste motor voor lange levensduur
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Draaibare accu-pack om beter te werken op nauwere plaatsen
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader