Eriks
METABO

METABO Accu-multitool MT 18 LTX 18V; metaBOX 145 L (613021840)

  • ERIKS:12706760
  • Fabrikant:4007430287700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroomOnmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialenGereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehorenMetabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehorenSnelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belastingSlank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bedieningExtra heldere LED voor goed zicht op het werkgebiedAfzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuigerMet metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslagVeel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.comMet:Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, Afzuigadapter, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 226,71/ stukexcl. btw

€ 274,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO