Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: SB 18 LTX BL I 2x4,0Ah

  • ERIKS:13036733
  • Fabrikant:4007430297945
Image 1
Bijzondere kenmerken
Brushless klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen.
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken.
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven.
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken.
Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.
Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik.
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur.
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.

Standaard meegeleverd
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Kunststof koffer
Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls
Extra handgreep
Riemhaak met bitdepot
2 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah)

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 4 Ah
Max. koppel zacht: 60 Nm
Impulsmoment: 65 Nm
Max. koppel hard: 120 Nm
Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
Boor-Ø metselwerk: 16 mm
Boor-Ø beton: 16 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 65 mm
Nullasttoerental: 0 - 500 / 0 - 1850 /min
Max. aantal slagen: 32300 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 2.4 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. draaimoment
120 / 60 Nm
Draaimomentinstelling
1 - 20 Nm
Max. slagaantal
32,300
Spanwijdte boorhouder
van 1.5 tot 13 mm
Accucapaciteit
4 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
2.4 kg
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
65 mm
Boordiameter in beton
16 mm
Nullasttoerental
0 - 500 / 0 - 1850 tr/min