Opvallende krachtpatser: betrouwbare, borstelloze klopboormachine met maximaal vermogen voor de zwaarste omstandigheden
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L