Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: SB 18 LTX BL I 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (602360650)

  • ERIKS:14222074
  • Fabrikant:4061792187863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opvallende krachtpatser: betrouwbare, borstelloze klopboormachine met maximaal vermogen voor de zwaarste omstandigheden
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/5.2 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 493,02/ stukexcl. btw

€ 596,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO