Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: SB 18 LTX-3 BL I

  • ERIKS:13359031
  • Fabrikant:4007430298195
Image 1
Bijzondere kenmerken
Borstelloze 3-toerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
3de versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Standaard meegeleverd
Zonder accu-pack, zonder lader
Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls
Extra handgreep
Riemhaak met bitdepot
Koffer MetaLoc

Technische kenmerken
Spanning van de accu-pack: 18 V
Max. koppel zacht: 60 Nm
Impulsmoment: 65 Nm
Max. koppel hard: 120 Nm
Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
Boor-Ø metselwerk: 16 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 65 mm
Nullasttoerental: 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. aantal slagen: 32300 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 2.3 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO