Bijzondere kenmerken
Brushless klopboormachine met compact model voor universele en veeleisende werkzaamheden
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
Standaard meegeleverd
Snelspanboorhouders
Riemhaak met bitdepot
2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah)
Lader ASC 55 "AIR COOLED"
Kunststof koffer
Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Accuspanning: 18 V
Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
Max. koppel zacht: 34 Nm
Max. koppel hard: 60 Nm
Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
Boor-Ø metselwerk: 13 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 38 mm
Nullasttoerental: 600 / 0 - 2100 /min
Max. aantal slagen: 31950 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.5 kg