€ 206,91/ stukexcl. btw
€ 250,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Max. draaimoment | 60 / 34 Nm |
Draaimomentinstelling | 0.7 - 8 Nm |
Max. slagaantal | 31,950 |
Spanwijdte boorhouder | van 1.5 tot 13 mm |
Nom. spanning | 18 V |
Gewicht incl. accupack | 1.5 kg |
Boordiameter in staal | 13 mm |
Boordiameter in hout | 38 mm |
Nullasttoerental | 600 / 0 - 2100 tr/min |