Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: SB 18 LT BL 18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602316800)

  • ERIKS:13548017
  • Fabrikant:4007430334718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sterke allrounder: handzame klopboormachine met Brushless-Power voor veeleisende boor- en schroeftoepassingen.
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 395,01/ stukexcl. btw

€ 477,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. draaimoment
60 Nm
Max. slagaantal
31950
Accucapaciteit
4 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
1.8 kg
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
38 mm
Nullasttoerental
2100 tr/min