€ 181,17/ stukexcl. btw
€ 219,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Max. draaimoment | 60 Nm |
Max. slagaantal | 27200 |
Nom. spanning | 18 V |
Gewicht incl. accupack | 1.9 kg |
Boordiameter in staal | 13 mm |
Boordiameter in hout | 38 mm |
Nullasttoerental | 1600 tr/min |