€ 381,15/ stukexcl. btw
€ 461,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Max. draaimoment | 60 Nm |
Draaimomentinstelling | 0.7 - 8 Nm |
Max. slagaantal | 27,200 |
Spanwijdte boorhouder | van 1.5 tot 13 mm |
Accucapaciteit | 4 A·h |
Nom. spanning | 18 V |
Gewicht incl. accupack | 19 kg |
Boordiameter in staal | 13 mm |
Boordiameter in hout | 38 mm |
Boordiameter in beton | 13 mm |
Nullasttoerental | 0 - 450 / 0 - 1600 tr/min |