Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: SB 18 L

  • ERIKS:13359029
  • Fabrikant:4007430327468
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige, compacte klopboormachine met kort model
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Mobile Workshop: koffer met veel toebehoren om te boren, schroeven en nog veel meer
Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Standaard meegeleverd
Kunststof koffer
Toebehorenset
Snelspanboorhouders
Riemhaak met bitdepot
2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah)
Lader SC 60 Plus

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 2 Ah
Max. koppel zacht: 25 Nm
Max. koppel hard: 50 Nm
Instelbaar koppel: 1.5 - 6 Nm
Boor-Ø metselwerk: 10 mm
Boor-Ø staal: 10 mm
Boor-Ø zacht hout: 20 mm
Nullasttoerental: 450 / 1800 /min
Max. aantal slagen: 27000 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.6 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO