Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: SB 18 18V 2x2Ah LiPOWER; Lader SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602245560)

  • ERIKS:13548013
  • Fabrikant:4007430331465
Image 1
Praktische en lichte hulp bij het boren en schroeven.
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/2.0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 210,87/ stukexcl. btw

€ 255,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. draaimoment
48 Nm
Max. slagaantal
24000
Accucapaciteit
2 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
1.41 kg
Boordiameter in staal
10 mm
Boordiameter in hout
20 mm
Nullasttoerental
1600 tr/min