Eriks
METABO

METABO Accu-klopboormachine Serie: PowerMaxx SB 12 12V 2x2Ah LiPOWER; Lader SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 118 (601076500)

  • ERIKS:14221900
  • Fabrikant:4007430337856
Image 1
Lichte, compacte accu-klopboormachine in een extreem korte uitvoering voor veelzijdig gebruik
De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (12 V/2.0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 118
Opslaan in lijst

€ 191,07/ stukexcl. btw

€ 231,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO