Opvallende krachtpatser: betrouwbare, borstelloze klopboormachine met maximaal vermogen voor de zwaarste omstandigheden
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Metabo Quick-systeem: snel wisselen van boorhouder, bithouder, hoekadapter enz. voor flexibel werken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L