Accu-klinknagelpistool voor extreem snel nieten vergelijkbaar met persluchtapparaten
100% compatibel met alle Metabo 18 Volt-accu-packs
Hoge levensduur door borstelloze motor en robuuste precisietransmissie
Met vasthoudmondstukken voor eenhandsbediening: ingestoken klinknagel zit stevig in iedere positie
Transparant opvangreservoir voor het eenvoudig ledigen van de resterende nietdoornen
Snelle mondstukwissel voor verschillende klinknageldiameters door geïntegreerd gereedschap
Veilig werken door robuuste handbeschermingsbeugel
LED-licht voor optimale verlichting bij het tackern, uitschakelbaar bij reflecterende vlakken
Ergonomisch design voor comfortabel werken, ook in hoeken
Robuust oog voor krachtbesparend werken met Balancer/oprolinrichting
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
4 vasthoudmondstukken, 4 standaard mondstukken, Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L