Bijzondere kenmerken
Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen.
Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden.
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken.
Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel.
Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen.
100% metalen aandrijving voor lange levensduur.
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling.
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
Standaard meegeleverd
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
600 ml-buis
Uitdrukschijf voor foliezakken
Uitdrukschijf voor patronen
LiHD accu-pack (18 V/3,5 Ah)
Technische kenmerken
Type accu-pack: LiHD
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 3.5 Ah
Uitpersdruk: 7259 N
Opnamemaat: 600 ml
Toevoersnelheid stationair toerental: 1 - 10 mm/s
Geschikt voor: Patronen / Foliezakje
Gewicht (met accu-pack): 3 kg