Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-115 Quick 18V; metaBOX 165 L; met rem (613056840)

  • ERIKS:14509996
  • Fabrikant:4061792206182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Variabele toerentalinstelling met een stelwiel zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1 seconde na het uitschakelen
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 271,26/ stukexcl. btw

€ 328,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO