Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS 18V; metaBOX 165 L; met rem (601746840)

  • ERIKS:14509822
  • Fabrikant:4061792246683
Image 1
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen
Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine, terwijl de slijpsschjiven wel twee keer zo lang meegaan
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van het gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter, Veiligheidsbeugel DS, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 414,81/ stukexcl. btw

€ 501,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO