Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick 18V 4x8Ah LiHD; Lader ASC 145 Duo; Kunststof koffer; met rem (613103810)

  • ERIKS:14510007
  • Fabrikant:4061792208988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grote, krachtige haakse accu-slijper (Ø 230 mm) voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding
100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
Veel toepassingen mogelijk door extreem grote doorslijpdiepte van 77 mm
Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Snel remsysteem voor maximale gebruikersbescherming stopt de schijf na het uitschakelen binnen enkele seconden
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Draaibare hoofdhandgreep: hoge veiligheid en betere hanteerbaarheid bij het doorslijpen
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid
Extra handgreep op drie posities monteerbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), 4 LiHD accupacks (18 V/8,0 Ah), Supersnellader ASC 145 Duo "AIR COOLED", Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 1.058,31/ stukexcl. btw

€ 1.280,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO