Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1 seconde na het uitschakelen
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/5.2 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED"