Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper W 18 LT BL 11-125 18V; metaBOX 165 L (613052840)

  • ERIKS:14509992
  • Fabrikant:4061792205369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 226,71/ stukexcl. btw

€ 274,32incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO