Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper W 18 LT BL 11-125 18V 2x4Ah LiPOWER; Lader ASC 55; metaBOX 165 L (613052510)

  • ERIKS:14509991
  • Fabrikant:4061792205376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/4.0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Opslaan in lijst

€ 424,71/ stukexcl. btw

€ 513,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO