Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Slanke constructie voor moeiteloos werken
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/4.0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L