Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper W 18 L 9-125 18V; doos (602247850)

  • ERIKS:14509860
  • Fabrikant:4061792207639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste haakse accu-slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 145,53/ stukexcl. btw

€ 176,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO