Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper W 18 L 9-125 18V 2x4Ah LiPOWER; Lader ASC 55; metaBOX 165 L (602247510)

  • ERIKS:14509858
  • Fabrikant:4061792207608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste haakse accu-slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/4.0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Opslaan in lijst

€ 306,90/ stukexcl. btw

€ 371,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO